
DESMOLDA PRE 20L
DESMOLDA PRE 20L
Descrição do Produto:Produto para facilitar o desmolde de peças de concreto em formas de pré-moldados. A base de óleo vegetal degomado, forma uma película protetora que impede a aderência do concreto, preservando a integridade da forma e garantindo excelente acabamento nas peças.Características:- Não mancha a superfície das peças;- Biodegradável, isento de polímeros ou derivados de petróleo.Aplicações:- Desmolde de concreto preparado em formas de concreto pré-moldado;- O produto possui rendimento máximo por litro de até 40 m².Modo de Usar:- Aplique o produto puro diretamente sobre as formas limpas e secas sempre em camada fina e uniforme;- Evite excessos para não comprometer o acabamento do concreto;- Após a aplicação, aguarde a completa secagem antes da concretagem;- Reaplique sempre que necessário, especialmente após a limpeza das formas;- Recomendamos o uso de Rolo Antigotas, Bomba Costal, pincel, pano ou espuma comum.Principais Vantagens:- Biodegradável;- Óleo vegetal degomado;- Odor agradável.Importante:É importante que a concretagem seja feita em, no máximo, 48 horas após a aplicação do desmoldante na forma. Caso a forma esteja contaminada com sujeiras, de diversos tipos como chuva, pó, terra, etc. deverá ser lavada e aplicado o produto novamente.
Referências: Busca: 4068362100727
| Código interno | 0893110102 |
| SKU | 0893110102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 20,300 kg |
| Altura | 38,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Cor | Verde |
| Densidade | 0,85 - 0,95(g/cm³) |
| Conteúdo | 20L |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Líquido fluido |
| Modelo | 20L |
Este produto ainda não possui avaliações.