
Wurth
DESMOLDA PRE 50L
Cód: 0893110103 · EAN: 4068362100734 · Un: UN
DESMOLDA PRE 50L
Indisponível
R$ 2.032,03
em até 12x de R$ 169,34 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto para facilitar o desmolde de peças de concreto em formas de pré-moldados. A base de óleo vegetal degomado, forma uma película protetora que impede a aderência do concreto, preservando a integridade da forma e garantindo excelente acabamento nas peças.Características:- Não mancha a superfície das peças;- Biodegradável, isento de polímeros ou derivados de petróleo.Aplicações:- Desmolde de concreto preparado em formas de concreto pré-moldado;- O produto possui rendimento máximo por litro de até 40 m².Modo de Usar:- Aplique o produto puro diretamente sobre as formas limpas e secas sempre em camada fina e uniforme;- Evite excessos para não comprometer o acabamento do concreto;- Após a aplicação, aguarde a completa secagem antes da concretagem;- Reaplique sempre que necessário, especialmente após a limpeza das formas;- Recomendamos o uso de Rolo Antigotas, Bomba Costal, pincel, pano ou espuma comum.Principais Vantagens:- Biodegradável;- Óleo vegetal degomado;- Odor agradável.Importante:É importante que a concretagem seja feita em, no máximo, 48 horas após a aplicação do desmoldante na forma. Caso a forma esteja contaminada com sujeiras, de diversos tipos como chuva, pó, terra, etc. deverá ser lavada e aplicado o produto novamente.
Família: 12.03.0350 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-09-2025/12.03.0350/12.03.0350_DESMOLDA%20PRE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/02-10-2025/DESMOLDA%20PR%C3%89%20%280893110102%3B%200893110103%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4068362100734
| Código interno | 0893110103 |
| SKU | 0893110103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 50,200 kg |
| Altura | 56,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Cor | Verde |
| Densidade | 0,85 - 0,95(g/cm³) |
| Conteúdo | 50L |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Líquido fluido |
| Modelo | 50L |
Aspecto: Líquido fluido | Cor: Verde | Densidade: 0,85 - 0,95(g/cm³) | Solubilidade: Insolúvel em água | Conteúdo: 50L | MODELO: 50L
Este produto ainda não possui avaliações.