
Wurth
DESMOLDA PRO 20L
Cód: 0893110104 · EAN: 4068362094682 · Un: UN
DESMOLDA PRO 20L
Em estoque
R$ 566,50
em até 12x de R$ 47,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto para facilitar o desmolde de peças de concreto em formas metálicas, madeirite e polipropileno. A base de óleo vegetal degomado, forma uma película protetora que impede a aderência do concreto, preservando a integridade da forma e garantindo excelente acabamento nas peças.Características:- Produto viscoso, não escorre;- Não mancha a superfície das peças;- Biodegradável, isento de polímeros ou derivados de petróleo.Aplicações:- Desmolde de concreto ou argamassa preparada em formas metálicas, de madeirite ou polipropileno;- O produto possui rendimento máximo por litro de até 20 m².Modo de Usar:- Aplique o produto puro diretamente sobre as formas limpas e secas sempre em camada fina e uniforme;- Evite excessos para não comprometer o acabamento do concreto;- Após a aplicação, aguarde a completa secagem antes da concretagem;- Reaplique sempre que necessário, especialmente após a limpeza das formas;- Recomendamos o uso de Rolo Antigotas.Principais Vantagens:- Viscosidade alta, evitando desplacamentos;- Biodegradável;- Óleo vegetal degomado;- Odor agradável.Importante:- É importante que a concretagem seja feita em, no máximo, 48 horas após a aplicação do desmoldante na forma. Caso a forma esteja contaminada com sujeiras, de diversos tipos como chuva, pó, terra, etc. deverá ser lavada e aplicado o produto novamente.
Família: 12.03.0352 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-09-2025/12.03.0352/12.03.0352_DESMOLDA%20PRO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/02-10-2025/DESMOLDA%20PR%C3%93%20%280893110104%3B%200893110105%3B%200893110106%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4068362094682
| Código interno | 0893110104 |
| SKU | 0893110104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 21,500 kg |
| Altura | 38,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 0,90 - 1,10(g/cm³) |
| Conteúdo | 20L |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 7,5 - 8,5 |
| Aspecto | Líquido Viscoso |
| Modelo | 20L |
Aspecto: Líquido Viscoso | Cor: Amarelo | Densidade: 0,90 - 1,10(g/cm³) | pH: 7,5 - 8,5 | Solubilidade: Solúvel em água | Conteúdo: 20L | MODELO: 20L
Este produto ainda não possui avaliações.