
DESMOLDA PRO 50L
DESMOLDA PRO 50L
Descrição do Produto:Produto para facilitar o desmolde de peças de concreto em formas metálicas, madeirite e polipropileno. A base de óleo vegetal degomado, forma uma película protetora que impede a aderência do concreto, preservando a integridade da forma e garantindo excelente acabamento nas peças.Características:- Produto viscoso, não escorre;- Não mancha a superfície das peças;- Biodegradável, isento de polímeros ou derivados de petróleo.Aplicações:- Desmolde de concreto ou argamassa preparada em formas metálicas, de madeirite ou polipropileno;- O produto possui rendimento máximo por litro de até 20 m².Modo de Usar:- Aplique o produto puro diretamente sobre as formas limpas e secas sempre em camada fina e uniforme;- Evite excessos para não comprometer o acabamento do concreto;- Após a aplicação, aguarde a completa secagem antes da concretagem;- Reaplique sempre que necessário, especialmente após a limpeza das formas;- Recomendamos o uso de Rolo Antigotas.Principais Vantagens:- Viscosidade alta, evitando desplacamentos;- Biodegradável;- Óleo vegetal degomado;- Odor agradável.Importante:- É importante que a concretagem seja feita em, no máximo, 48 horas após a aplicação do desmoldante na forma. Caso a forma esteja contaminada com sujeiras, de diversos tipos como chuva, pó, terra, etc. deverá ser lavada e aplicado o produto novamente.
Referências: Busca: 4068362094699
| Código interno | 0893110105 |
| SKU | 0893110105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 50,300 kg |
| Altura | 56,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 0,90 - 1,10(g/cm³) |
| Conteúdo | 50L |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 7,5 - 8,5 |
| Aspecto | Líquido Viscoso |
| Modelo | 50L |
Este produto ainda não possui avaliações.