Wurth
DESMOLDANTE SEM SILICONE 300 ML COM 300ML/170G
Cód: 0890500013 · EAN: 4068362069963 · Un: UN
DESMOLDANTE COM SILICONE 300ML/170G
Em estoque
R$ 31,81
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica/ica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.Características:- Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas;- Produto com silicone;- Produto sem silicone;- Otimiza o processo de injeção plástica.Aplicações:- Moldes de injeção termoplásticas.Modo de usar:- Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.Principais Vantagens:- Praticidade e economia;- Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde;- Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização;- Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.
Família: 12.03.0360 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/02-10-2025/12.03.0360/12.03.0360.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/389097.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362069963 | Busca: Desforma | Busca: Desmol | Busca: Separol | Busca: Tira Formas
| Código interno | 0890500013 |
| SKU | 0890500013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,260 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Desmol, Desforma, Tira Formas, Separol |
| Densidade | 0,84(20/20ºC) |
| Embalagem | 300ml / 170g |
| Odor | Inodoro |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | N/D |
| Ponto de Ebulição | N/D |
| Ponto de Fulgor | 295ºC |
| Modelo | COM 300ML/170G |
Cor: Incolor | Densidade: 0,84(20/20ºC) | Embalagem: 300ml / 170g | Estado Físico: líquido | Odor: inodoro | pH: N/D | Ponto de Ebulição: N/D | Ponto de Fulgor: 295ºC | Sinônimo: Desmol, Desforma, Tira Formas, Separol | Solubilidade: Insolúvel (Em água) | MODELO: COM 300ML/170G
Este produto ainda não possui avaliações.