
Disco cerâmico diamantado de polimento 7 PASSOS PREMIUM 4" 100MM PREMIUM G200
DISCO CERAMICO POLIMENTO 7P PREMIUM G200
Descrição do Produto:Discos de resina cerâmica de altíssima resistência impregnada com diamantes de elevada qualidade, destinado ao espelhamento de rochas naturais e sintéticas.Características:- Para utilização em pedras claras ou escuras;- Ótimo acabamento;- Grande durabilidade;- Diferentes grãos para um ótimo polimento com longa duração;- Costado Hook and Loop para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa;- Utilização com água, melhor utilização com água em abundância;- Furação central e sulcos raiados para alto nível de refrigeração aumentando a vida útil do disco e máximo brilho;- Discos de 4" de diâmetro;- Rotação máxima 4.000 RPM.Aplicações:- Polimento de rochas naturais claras ou escuras como: ;- Granitos;- Mármores;- Porcelanato;- Cerâmicos.Modo de Usar:- Utilizar esmerilhadeira pneumática ou elétrica (quando projetada para operação com água) com rotação máxima de 4.000RPM;- Utilizar água em abundância durante o processo de polimento;- Após o processo de formação através de corte/ e ou desbaste. Aplicar cada lixa, grão após grão, iniciando pelo menor grão. Recomenda-se não alterar a sequência dos grãos ou suprimi-los sob risco de aumento do tempo de trabalho, queda da qualidade/durabilidade do brilho e redução da vida útil ou destruição do disco;- Quando não houver mais evolução do brilho, trocar o disco por um grão superior, e repetir o processo até o brilho final;- Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior;- Recomendamos o disco Buff para espelhamento superior.Principais Vantagens:- Polimento com ótimo brilho e durabilidade;- Disco para processo com água;- Concentração ideal de diamantes;- Polimento de pedras claras ou escuras.Restrições de Uso:- Usar disco apenas em máquinas adequadas para o trabalho;- Usar equipamentos de proteção individual;- Não ultrapassar a rotação máxima permitida;- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser polido está fixo para evitar oscilações.
Referências: Busca: 4099618299421
| Código interno | 0668107022 |
| SKU | 0668107022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Espessura | 4mm |
| Grãos | 200 |
| Diâmetro do Furo | 18mm |
| Passo | 3 |
| Diâmetro do Disco | 4" - 100mm |
| Rotações por Minuto | 4000 |
| Processo | Água |
| Resultado | Uniformidade |
| Rochas Naturais | Claras ou Escuras |
| Modelo | PREMIUM G200 |
Este produto ainda não possui avaliações.