
Wurth
DISCO CORTE ACO CONST SERRAL 115X1,0X22
Cód: 0664115001 · EAN: 4061975989604 · Un: UN
DISCO CORTE ACO CONST SERRAL 115X1,0X22
Em estoque
R$ 61,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,44 por unidade)
em até 2x de R$ 30,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Disco abrasivo de corte Construção, foi especialmente desenvolvido para cortes de aço carbono e outros metais ferrosos.
Características:
- Cortes rápidos e precisos;
- Grande velocidade de corte;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira e máquina estacionárias tipo serra policorte, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Aplicações:
- Ideal para cortes de chapas metálicas, vergalhões, vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço e armações feitos em aço
Restrições de Uso:
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s) - (70 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplicar pressão lateral sobre o disco;
- Não efetuar cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
Disco abrasivo de corte Construção, foi especialmente desenvolvido para cortes de aço carbono e outros metais ferrosos.
Características:
- Cortes rápidos e precisos;
- Grande velocidade de corte;
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira e máquina estacionárias tipo serra policorte, respeitando as velocidades periféricas recomendadas.
Aplicações:
- Ideal para cortes de chapas metálicas, vergalhões, vigas de ferro, tubos de canalização, dutos de ar, calhas para cabos, tubos maciços, cabos de aço e armações feitos em aço
Restrições de Uso:
- Nunca utilize o disco para desbastar. Este procedimento incorreto irá cortar as telas de segurança do disco;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80 m/s) - (70 m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca forçar o disco. Não exercer pressão sobre o disco durante a operação de corte. O peso da máquina deve ser o suficiente;
- Não aplicar pressão lateral sobre o disco;
- Não efetuar cortes curvos;
- O diâmetro do disco deve estar de acordo com a dimensão da peça a cortar. Regra: espessura da peça deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.
| Código interno | 0664115001 |
| SKU | 0664115001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 11,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Diâmetro | 115mm - 4 .1/2" mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Esmerilhadeiras; Discos diamantados construção básicos |
| Aplicações | Aço Carbono e outros metais ferrosos |
| Tipo | Perfil Reto |
| Espessura | 1mm |
| Diâmetro do Furo | 22mm |
| Rotação Máxima | 13000RPM |
Aplicações: Aço Carbono e outros metais ferrosos | Composições: Unitário | Diâmetro do Furo: 22mm | Diâmetro: 115mm - 4 .1/2" | Espessura: 1mm | Produtos Associados: Esmerilhadeiras; Discos diamantados construção básicos | Rotação Máxima: 13000RPM | Tipo: Perfil Reto
Este produto ainda não possui avaliações.