
Wurth
DISCO CORTE AGRO LISO 2F JD - 20
Cód: 6002000020 · EAN: 4068362138119 · Un: UN
DISCO CORTE AGRO LISO 2F JD - 20
Em estoque
R$ 1.990,38
📦 Embalagem com 3 unidades
(R$ 663,46 por unidade)
em até 12x de R$ 165,87 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 3 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os discos de corte agrícolas são projetados para oferecer desempenho ideal em tarefas de aração, gradagem e preparo do solo. Compatíveis com diversos implementos agrícolas, são ideais para solos compactados, restolho e uma ampla variedade de tipos de solo. Corta o restolho e abre um sulco estreito para preparar o solo para o plantio de sementes. Adequado para aração primária e secundária.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente. (27MnCrB5 / 15B30 - Dureza 48/52HRc);
- Alta resistência à abrasão e ao impacto;
- Acabamento em jato de areia;
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para corte da palhada e preparação do solo;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Os discos de corte agrícolas são projetados para oferecer desempenho ideal em tarefas de aração, gradagem e preparo do solo. Compatíveis com diversos implementos agrícolas, são ideais para solos compactados, restolho e uma ampla variedade de tipos de solo. Corta o restolho e abre um sulco estreito para preparar o solo para o plantio de sementes. Adequado para aração primária e secundária.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente. (27MnCrB5 / 15B30 - Dureza 48/52HRc);
- Alta resistência à abrasão e ao impacto;
- Acabamento em jato de areia;
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para corte da palhada e preparação do solo;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Referências: Busca: 4068362138119
| Código interno | 6002000020 |
| SKU | 6002000020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 7,330 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 50,0 cm |
| Comprimento | 50,0 cm |
| Tipo | 2F JD - 20 |
| Tamanho | 20" x 5mm |
| Peso | 7,50 kg (Unitário) |
| Material | Aço boro tratado termicamente |
| Perfil | FLAT |
| Código OEM | JOHN DEERE |
| Furo Central | Ø 75 mm |
| Fio de Corte | DUPLO |
| Furos Radiais | 6 x R.10,5mm |
| Peso Total | 22,5kg |
Material: Aço boro tratado termicamente | Tipo: 2F JD - 20 | Perfil: FLAT | Fio de Corte: DUPLO | Tamanho: 20" x 5mm | Furo Central: Ø 75mm | Furos Radiais: 6 x R.10,5mm | Peso: 7,50 kg (Unitário) | Peso Total: 22,5kg | Código OEM: JOHN DEERE
Este produto ainda não possui avaliações.