
Wurth
Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 115 1,6
Cód: 0669115306 · EAN: 4065746793650 · Un: UN
DISCO CORTE FIRECUT ACO 115X1,6X22,23
Em estoque
R$ 108,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,33 por unidade)
em até 4x de R$ 27,06 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.Características:- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;- Boa velocidade de corte;- Longa duração.Aplicações:- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.
Família: 01.04.0032 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-04-2026/01.04.0032/01.04.0032.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746793643 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0669115306 |
| SKU | 0669115306 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,029 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 115 mm |
| Composições | Embalagem com 25 Peças |
| Produtos Associados | Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. |
| Aplicações | Aço Carbono e Ferro |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 1,6 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm (7/8") |
| Rotações | 13300 RPM |
| Perfil | Reto |
Aplicações: Aço Carbono e Ferro | Composições: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do Furo: 22,23mm (7/8") | DIÂMETRO: 115 | ESPESSURA: 1,6 | Perfil: Reto | Produtos Associados: Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. | Rotações: 13300 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira
Este produto ainda não possui avaliações.
