
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322 · EAN: 4065746799782 · Un: UN
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22,23
Em estoque
R$ 379,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 7,58 por unidade)
em até 12x de R$ 31,58 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;- Ótima precisão de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.Aplicação:- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.Principais Vantagens:- Boa durabilidade;- Desperdício mínimo de material;- Boa performance de corte;- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;- Consumo de energia reduzido;- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Família: 01.04.0016 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-02-2024/01.04.0016/01.04.0016%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746799782 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0664115322 |
| SKU | 0664115322 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,029 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 115 mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Óxido de Alumínio e Zircônio |
| Produtos Associados | Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras |
| Aplicações | Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 1,0 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 7/8" |
| Rotações | 13300RPM |
Aplicações: Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do Furo: 22,23mm - 7/8" | DIÂMETRO: 115 | ESPESSURA: 1,0 | Materiais: Óxido de Alumínio e Zircônio | Produtos Associados: Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras | Rotações: 13300RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 180 1,6
Cód: 0664180322
R$178,50
📦 Embalagem c/ 10 un
7x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
