
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 230 1,8
DISCO CORTE PREMIUM CUT 230X1,8X22
Descrição do Produto:Disco de corte Premium Cut, desenvolvido para corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Excelente velocidade de corte, com baixa produção de calor;- Ótima precisão de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Isento de ferro, cloro e enxofre que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade.Aplicação:- Ideal para cortes em diversos materiais tais como: aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos;- Recomendações de uso: cortes em chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, armações em aço;- Todo o tipo de trabalho em serralheria metálica, manutenção, produção e construção em metal.Principais Vantagens:- Boa durabilidade;- Desperdício mínimo de material;- Boa performance de corte;- Corte em aço inox, aço e metais não ferrosos;- Consumo de energia reduzido;- Liberação de odor e fumaça reduzidos.
Referências: Busca: 4065746793797 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0664230322 |
| SKU | 0664230322 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,198 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Diâmetro | 230 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Materiais | Óxido de Alumínio e Zircônio |
| Produtos Associados | Disco Flap; Esmerilhadeira; Óculos de Proteção, Luvas, Máscaras |
| Aplicações | Corte de aço inox, aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 1,8 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 7/8" |
| Rotações | 6600RPM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar