Wurth
DISCO DE PLANTIO LISO 1F JD - 16
Cód: 6002001016 · EAN: 4068362138256 · Un: UN
DISCO DE PLANTIO LISO 1F JD - 16
Em estoque
R$ 1.820,32
📦 Embalagem com 4 unidades
(R$ 455,08 por unidade)
em até 12x de R$ 151,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 4 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os discos de plantio são projetados especificamente para garantir um plantio preciso e eficiente. Compatíveis com equipamentos e implementos agrícolas de diversas marcas. Esses discos são ideais para diferentes tipos de solo e condições de cultivo. Seu design e fabricação garantem durabilidade, precisão e alto desempenho nas operações de campo.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente;
- Alta resistência à abrasão e ao impacto. (27MnCrB5 / 15B30 - 48/52HRc);
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para abrir sulcos uniformes;
- Facilita a deposição e cobertura das sementes;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Os discos de plantio são projetados especificamente para garantir um plantio preciso e eficiente. Compatíveis com equipamentos e implementos agrícolas de diversas marcas. Esses discos são ideais para diferentes tipos de solo e condições de cultivo. Seu design e fabricação garantem durabilidade, precisão e alto desempenho nas operações de campo.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente;
- Alta resistência à abrasão e ao impacto. (27MnCrB5 / 15B30 - 48/52HRc);
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para abrir sulcos uniformes;
- Facilita a deposição e cobertura das sementes;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Família: 05.16.0175 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-04-2026/05.16.0175/05.16.0175.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 4 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362138256
| Código interno | 6002001016 |
| SKU | 6002001016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,500 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 41,0 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Tamanho | 16" x 5 mm |
| Dureza | 48/52 HRc |
| Material | Aço Boro 27MnCrB5 / 15B30 |
| Perfil | FLAT |
| Furo Central | Ø 62 mm |
| Fio de Corte | Corte Único |
| Furos Radiais | 6 x R.11,5 mm |
| Peso Total | 17,92 kg |
| Aplicação | John Deere |
| Peso Unitário | 4,80 kg |
Material: Aço Boro 27MnCrB5 / 15B30 | Dureza: 48/52 HRc | Perfil: Flat | Fio de Corte: Corte Único | Tamanho: 16" x 5 mm | Furo Central: Ø 62 mm | Furos Radiais: 6 x R.11,5 mm | Peso Unitário: 4,80 kg | Peso Total: 17,92 kg | Aplicação: John Deere
Este produto ainda não possui avaliações.