Wurth
DISCO DE PLANTIO LISO 1F UNIVERSAL - 16
Cód: 6002010016 · EAN: 4068362138157 · Un: UN
DISCO DE PLANTIO LISO 1F UNIVERSAL - 16
Em estoque
R$ 1.851,35
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 370,27 por unidade)
em até 12x de R$ 154,28 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os discos de plantio são projetados especificamente para garantir um plantio preciso e eficiente. Compatíveis com equipamentos e implementos agrícolas de diversas marcas. Esses discos são ideais para diferentes tipos de solo e condições de cultivo. Seu design e fabricação garantem durabilidade, precisão e alto desempenho nas operações de campo.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente;
- Alta resistência à abrasão e ao impacto. (27MnCrB5 / 15B30 - 48/52HRc);
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para abrir sulcos uniformes;
- Facilita a deposição e cobertura das sementes;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Os discos de plantio são projetados especificamente para garantir um plantio preciso e eficiente. Compatíveis com equipamentos e implementos agrícolas de diversas marcas. Esses discos são ideais para diferentes tipos de solo e condições de cultivo. Seu design e fabricação garantem durabilidade, precisão e alto desempenho nas operações de campo.
Características:
- Fabricado em aço boro tratado termicamente;
- Alta resistência à abrasão e ao impacto. (27MnCrB5 / 15B30 - 48/52HRc);
- Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
- Design reto para melhor revolvimento do solo;
- Projetado para abrir sulcos uniformes;
- Facilita a deposição e cobertura das sementes;
- Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
- Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
Principais Vantagens:
- Alta resistência 48/52Hrc;
- Pintura eletrostática;
- Revestimento anticorrosivo.
Aplicações:
- Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
- Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
Família: 05.16.0175 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/17-04-2026/05.16.0175/05.16.0175.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362138157
| Código interno | 6002010016 |
| SKU | 6002010016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,100 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 41,0 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Tamanho | 16" x 4 mm |
| Dureza | 48/52 HRc |
| Material | Aço Boro 27MnCrB5 / 15B30 |
| Perfil | FLAT |
| Furo Central | Ø 75 mm |
| Fio de Corte | Corte Único |
| Furos Radiais | 6 x R.9 mm |
| Peso Total | 19,25 kg |
| Aplicação | Universal |
| Peso Unitário | 3,85 kg |
Material: Aço Boro 27MnCrB5 / 15B30 | Dureza: 48/52 HRc | Perfil: Flat | Fio de Corte: Corte Único | Tamanho: 16" x 4 mm | Furo Central: Ø 75 mm | Furos Radiais: 6 x R.9 mm | Peso Unitário: 3,85 kg | Peso Total: 19,25 kg | Aplicação: Universal
Este produto ainda não possui avaliações.