
Wurth
Disco de Serra Para Aluminio 250 80
Cód: 0604162250 · EAN: 4099618221507 · Un: UN
DISCO DE SERRA PARA ALUMINIO 250X30X80D
Em estoque
R$ 760,06
em até 12x de R$ 63,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de serra TCT com vídea para corte de alumínio.Características:- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;- Dentes com ponta de metal duro (vídea);- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.Aplicações:- Utilizado para cortar alumínio, cobre, latão e plásticos;- Disco 250 e 300mm: utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.Modo de Usar:- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.Restrições de Uso:- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.Principais Vantagens:- Velocidade de corte;- Alta durabilidade;- Poder de corte.
Família: 01.02.0077 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/01.02.0077/01.02.0077.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618221507
| Código interno | 0604162250 |
| SKU | 0604162250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,288 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Diâmetro | 250 mm |
| Medidas | 8.0 x2.5-2.7 mm (dentes) |
| Diâmetro do Furo | 30mm |
| Rotação Máxima | 5.300 |
| Número de Dentes | 80 |
| Espessura do Disco | 1,8mm |
| Espessura de Corte | 2,5mm |
| Polegadas | 250mm - 10" |
| Tipo de Dente | TF/TCG |
| Velocidade Periférica | 70m/s |
Diâmetro do Furo: 30mm | Espessura de Corte: 2,5mm | Espessura do Disco: 1,8mm | Medidas: 8.0 x2.5-2.7 mm (dentes) | NÚMERO DE DENTES: 80 | Polegadas: 250mm - 10" | Rotação Máxima: 5.300 | Tipo de Dente: TF/TCG | Velocidade Periférica: 70m/s | DIÂMETRO: 250
Este produto ainda não possui avaliações.