
Disco de Serra Para Aluminio 300 96
DISCO DE SERRA PARA ALUMINIO 300X30X96D
Descrição do Produto:Disco de serra TCT com vídea para corte de alumínio.Características:- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;- Dentes com ponta de metal duro (vídea);- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.Aplicações:- Utilizado para cortar alumínio, cobre, latão e plásticos;- Disco 250 e 300mm: utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.Modo de Usar:- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.Restrições de Uso:- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.Principais Vantagens:- Velocidade de corte;- Alta durabilidade;- Poder de corte.
Referências: Busca: 4099618221491
| Código interno | 0604162300 |
| SKU | 0604162300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,288 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Diâmetro | 300 mm |
| Medidas | 8.0 x2.5-3.0 mm (dentes) |
| Diâmetro do Furo | 30mm |
| Rotação Máxima | 4.400 |
| Número de Dentes | 96 |
| Espessura do Disco | 2,2mm |
| Espessura de Corte | 2,5mm |
| Polegadas | 300mm - 12" |
| Tipo de Dente | TF/TCG |
| Velocidade Periférica | 70m/s |
Este produto ainda não possui avaliações.