

Wurth
Disco de serra para Madeira 250 24
Cód: 0610160250 · EAN: 4099618244407 · Un: UN
DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 250X30X24D
Em estoque
R$ 493,97
em até 12x de R$ 41,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.Características:- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;- Dentes com ponta de metal duro (vídea);- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;- Acompanha bucha para redução do furo central.Aplicações:- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);- Utilizado para cortar madeiras em chapas;- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.Principais Vantagens:- Velocidade de corte;- Alta durabilidade.
Família: 01.02.1973 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12-06-2025/01.02.0073/01.02.0073%20%282%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618244407
| Código interno | 0610160250 |
| SKU | 0610160250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Diâmetro | 250 mm |
| Produtos Associados | Sapatos de Segurança; Luvas e óculos |
| Aplicações | Madeiras em chapas ou madeiras brutas |
| Sinônimo | Disco para Serra Circular |
| Diâmetro do Furo | 30mm |
| Rotação Máxima | 5.300RPM |
| Dentes | 24 Dentes |
| Número de Dentes | 24 |
| Espessura do Disco | 1,8mm |
| Espessura de Corte | 2,8mm |
| Diâmetro Total | 10" (250mm) |
Aplicações: Madeiras em chapas ou madeiras brutas | Dentes: 24 Dentes | Diâmetro do Furo: 30mm | Diâmetro Total: 10" (250mm) | Espessura de Corte: 2,8mm | Espessura do Disco: 1,8mm | Produtos Associados: Sapatos de Segurança; Luvas e óculos | Rotação Máxima: 5.300RPM | Sinônimo: Disco para Serra Circular | DIÂMETRO: 250 | NÚMERO DE DENTES: 24
Este produto ainda não possui avaliações.