
Wurth
Disco Diamantado Porcelanato Gold Contínuo 110 x 20mm
Cód: 0668110420 · EAN: 4099618335426 · Un: UN
DISCO DIAMTD CORT GOLD ULTR 110X20 CON PC
Em estoque
R$ 161,87
em até 6x de R$ 26,98 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para operações que requerem alto desempenho de corte em pisos, azulejos, cerâmicas e principalmente porcelanato. Desenvolvido especialmente para realizar cortes rápidos e precisos, oferecendo conforto e segurança durante a operação.Características:- Discos finos para melhor acabamento de corte;- Liga metálica e concentração de diamantes específicos para aplicação;- Excelente performance de corte e acabamento;- Raias anti-vibração no corpo (cortes laser).Aplicações:- Indicado para cortes de pisos cerâmicos, azulejos e porcelanato.Principais Vantagens:- Baixa vibração, cortes limpos e precisos, bom desempenho e maior conforto ao operador;- Alta performance;- Raias anti-vibração;- Cortes precisos;- Modelo para máquina estacionária.Restrições de Uso:- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados, através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações o que poderá gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;- Nunca cortar grandes seções em uma única operação;- Realizar algumas pausas durante o corte para permitir que o disco arrefeça;- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos discos, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte e redução da vida útil do disco.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-02-2026/01.05.0047/01.05.0047_DISCO%20DIAMANTADO%20PORCELANTO%20GOLD.pdf#detalhes | Família: 01.05.0047 | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618335426
| Código interno | 0668110420 |
| SKU | 0668110420 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,638 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Rotação Máxima | 13.900 RPM |
| Espessura do Núcleo | 1,26mm |
| Diâmetro do Disco | 110mm |
| Diâmetro do Furo Central | 20mm |
| Espessura do Segmento | 1,5mm |
| Ranhuras | 4 (Antivibração) |
| Altura do Segmento | 8,0mm |
Diâmetro do Disco: 110mm | Diâmetro do Furo Central: 20mm | Rotação Máxima: 13.900 RPM | Altura do Segmento: 8,0mm | Espessura do Núcleo: 1,26mm | Espessura do Segmento: 1,5mm | Ranhuras: 4 (Antivibração)
Este produto ainda não possui avaliações.