
Disco Diamantado de Corte Contínuo Fire Cut 110 TURBO
DISCO DIAMTD CORTE FIRECUT 110X20 TURB
Descrição do Produto:Os Discos diamantados de corte FIRE CUT são as melhores opções na relação custo x benefício. São constituídos por um núcleo de aço com bandas formados por uma liga metálica impregnada com diamantes sintéticos destinado ao corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.Características:- Cortes precisos;- Segmento dos diamantes com 8mm de altura;- Estabilidade de corte.Aplicações:- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas ou estacionárias: ;- 110 -180mm em Serra Mármore (furo 20mm) ou Esmerilhadeira (furo 22,23mm ou 25,4mm);- 230 - 350mm em Cortadores de bancada ou estacionáras.Modo de Usar:- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;- Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água, sofrendo grande redução em seu desempenho;- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado;- Limpar os discos após o uso;- Evitar quedas ou impactos;- Utilizar os discos de acordo com as instruções do fabricante;- Substituir os discos quando necessário.Principais Vantagens:- Custo X Benefício;- Rendimento;- Estabilidade;- Velocidade de Corte. Restrições de Uso ;- Não exceder a rotação máxima indicada no disco;- Utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;- Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;- Assegurar o seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;- Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação;- Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, principalmente de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco;- Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;- Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários;- Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco;- Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;- Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempos entre os cortes;- Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.
Referências: Busca: 4099618335273
| Código interno | 0668110022 |
| SKU | 0668110022 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,372 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 110 mm |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Altura | 8mm |
| Velocidade | 80 m/s |
| Diâmetro do Disco | 110mm |
| Rotações por Minuto | 13.900 |
| Diâmetro do Furo Central | 20mm |
| Tipo de Segmento | Turbo |
| Modelo | TURBO |
Este produto ainda não possui avaliações.