



Wurth
DISCO DIAMTD DESBASTE CONSTR BASIC 115
Cód: 0668126116 · EAN: 4099618983733 · Un: UN
DISCO DIAMTD DESBASTE CONSTR BASIC 115
Em estoque
R$ 126,22
em até 5x de R$ 25,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.
Características:
- Modelos Basic e Premium;
- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.
Principais Vantagens:
- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.
Restrições de Uso:
- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.
Características:
- Modelos Basic e Premium;
- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.
Principais Vantagens:
- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.
Restrições de Uso:
- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
Família: 01.05.0190 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/01.05.0190/01.05.0190.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618983733
| Código interno | 0668126116 |
| SKU | 0668126116 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,578 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 115mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Basic (Desbaste) |
| Produtos Associados | Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento |
| Aplicações | Concreto |
| Encaixe | M14 |
| Altura | 5mm |
| Base | Aço |
| Largura do Segmento | 20mm |
Altura: 5mm | Aplicações: Concreto | Base: Aço | Composições: Unitário | Diâmetro: 115mm | Encaixe: M14 | Largura do Segmento: 20mm | Materiais: Basic (Desbaste) | Produtos Associados: Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento
Este produto ainda não possui avaliações.