
Disco de Fibra para Aço Inox 60
DISCO FIBRA VULCANIZ INOX 115 G60
Descrição do Produto:
Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de zircônio. Desenvolvido especialmente para lixamento de aço inox, metais ferrosos, não ferrosos e madeira.
Características:
- Produzido com Grãos de Zircônio;
- Excelente acabamento;
- Costado em fibra vulcanizada
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda em aço inox, aços ferrosos e não ferrosos;
- Desbaste de superfícies em aço inox, aço de alta dureza, aço carbono, metalon, madeira e outros;
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona alto rendimento, excelente durabilidade e acabamento.
Referências: Busca: 7891799473600
| Código interno | 0675556060 |
| SKU | 0675556060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 1,7 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| GRÃO | 60 |
Este produto ainda não possui avaliações.