
DISCO LIXA CERAMICA 6 HOOK G 320
DISCO LIXA CERAMICA 6 HOOK G320
Descrição do Produto:Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.Características:- Discos com abrasivos cerâmicos;- Medidas: Ø6" (150mm);- Linha completa de P80 ao P800;- Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;- Ótima resistência à poeira e à umidade;- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Bom comportamento do grão cerâmico.Aplicações:- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria); ;- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme;- Utilização em Lixadeira Orbital.Modo de Usar:- Processo seco;- Desbaste: Grão 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220;- Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Referências: Busca: 4099618096655
| Código interno | 0572109320 |
| SKU | 0572109320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 150mm - 6" mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora |
| Grãos | G320 |
| Tipo de Desbaste | Acabamento |
| Furos | 6 Furos |
| GRÃO | 320 |
Este produto ainda não possui avaliações.