
Wurth
DISCO LIXA CERAMICA 6 HOOK G 80
Cód: 0572109080 · EAN: 4099618096709 · Un: UN
DISCO LIXA CERAMICA 6 HOOK G80
Em estoque
R$ 52,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,23 por unidade)
em até 2x de R$ 26,15 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.Características:- Discos com abrasivos cerâmicos;- Medidas: Ø6" (150mm);- Linha completa de P80 ao P800;- Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;- Ótima resistência à poeira e à umidade;- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Bom comportamento do grão cerâmico.Aplicações:- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria); ;- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme;- Utilização em Lixadeira Orbital.Modo de Usar:- Processo seco;- Desbaste: Grão 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220;- Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Família: 01.04.0182 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-01-2025/01.04.0182/01.04.0182_DISCO%20LIXA%20CER%C3%82MICA%206%EF%80%A0%20HOOK%20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618096709
| Código interno | 0572109080 |
| SKU | 0572109080 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 150mm - 6" mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora |
| Grãos | G80 |
| Tipo de Desbaste | Desbaste |
| Furos | 6 Furos |
| GRÃO | 80 |
Composições: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro: 150mm - 6" | Furos: 6 Furos | Grãos: G80 | Produtos Associados: Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora | Tipo de Desbaste: Desbaste | GRÃO: 80
Este produto ainda não possui avaliações.