
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 220
Cód: 0577151220 · EAN: 4061975976352 · Un: UN
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G220
Em estoque
R$ 38,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,84 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Disco de lixa 6 furos com pluma desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas, plásticos, madeiras, acrílico, massa corrida e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 6 furos que proporciona uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Camada anti-empastante free-fil;
- Costado em papel;
- Sistema de aderência: Pluma;
- Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes;
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
- Disponível do grão 80 ao 600.
Aplicações:
- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de móveis;
- Desbaste, afinação e acabamento;
- Alto rendimento em lixamento de madeiras, MDF, MDP.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento.
Disco de lixa 6 furos com pluma desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas, plásticos, madeiras, acrílico, massa corrida e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.
Características:
- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 6 furos que proporciona uma excelente qualidade e ótimo acabamento;
- Camada anti-empastante free-fil;
- Costado em papel;
- Sistema de aderência: Pluma;
- Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes;
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento;
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®);
- Disponível do grão 80 ao 600.
Aplicações:
- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de móveis;
- Desbaste, afinação e acabamento;
- Alto rendimento em lixamento de madeiras, MDF, MDP.
Principais Vantagens:
- Operação a seco, evita consumo de água durante operação;
- Menor nível de empastamento;
- Excelente durabilidade e acabamento.
Família: 01.04.0155
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799464042
| Código interno | 0577151220 |
| SKU | 0577151220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| GRÃO | 220 |
GRÃO: 220 | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro: 150mm - 6" | Grão: 220 | Produtos Associados: Lixadeira Orbital; Máscaras; Fita Crepe; Disco Emerald; Manta Abrasiva | Tipo de Desbaste: Acabamento | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.