
DISCO LIXA TELA 6 HOOK G 120
DISCO LIXA TELA 6 HOOK G120
Descrição do Produto:Discos de lixa fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo o disco, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.Características:- Fabricado com Óxido de alumínio de alta resistência;- Medidas: Ø6" (150mm);- Linha completa de G80 ao G320;- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Excelente acabamento;- Utilização em Lixadeira Orbital.Aplicações:- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.Modo de Usar:- Processo seco e úmido;- Desbaste: Grão 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 180/ 220 / 320;- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Referências: Busca: 4099618096938
| Código interno | 0585106120 |
| SKU | 0585106120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 150mm - 6" mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora |
| Grãos | G120 |
| Tipo de Desbaste | Nivelamento |
| Furos | 6 Furos |
| GRÃO | 120 |
Este produto ainda não possui avaliações.