
Wurth
DISCO LIXA TELA 6 HOOK G 320
Cód: 0585106320 · EAN: 4099618096839 · Un: UN
DISCO LIXA TELA 6 HOOK G320
Em estoque
R$ 77,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,71 por unidade)
em até 3x de R$ 25,70 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Discos de lixa fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo o disco, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.Características:- Fabricado com Óxido de alumínio de alta resistência;- Medidas: Ø6" (150mm);- Linha completa de G80 ao G320;- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);- Excelente acabamento;- Utilização em Lixadeira Orbital.Aplicações:- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.Modo de Usar:- Processo seco e úmido;- Desbaste: Grão 80;- Nivelamento: Grãos: 120/ 180/ 220 / 320;- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.Principais Vantagens:- Acabamentos de alta qualidade;- Longa vida útil;- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Família: 01.04.0182 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-08-2025/01.04.0184/01.04.0184_DISCO%20LIXA%20TELA%206%EF%80%A0%20HOOK%20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618096839
| Código interno | 0585106320 |
| SKU | 0585106320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Diâmetro | 150mm - 6" mm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Produtos Associados | Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora |
| Grãos | G320 |
| Tipo de Desbaste | Nivelamento |
| Furos | 6 Furos |
| GRÃO | 320 |
Composições: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro: 150mm - 6" | Furos: 6 Furos | Grãos: G320 | Produtos Associados: Lixadeira Orbital 6", Suporte Poliuretano 6 furos de 6", Massa de polir, Massa reparadora | Tipo de Desbaste: Nivelamento | GRÃO: 320
Este produto ainda não possui avaliações.