Wurth
Display de Abraçadeiras Metálicas sem Fim
Cód: 0539312415 · EAN: 4099618246203 · Un: UN
DISPLAY ABRACADEIRA SEM FIM METAL
Em estoque
R$ 122,63
em até 4x de R$ 30,66 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Display de parede de 14 ganchos para organização e exposição de abraçadeiras metálicas. Acompanha placa com logo Wurth para encaixe na parte superior do expositor.Características:- Estrutura em aramado de aço com fixação através de parafusos na parede;- Com 14 ganchos (07 superiores e 07 inferiores) com ponta emborrachada;- Capacidade: 10 abraçadeiras por gancho (140 abraçadeiras no total);- Dimensões (estrutura): 31,5x24cm (LxA);- Comprimento dos ganchos: 15,1cm;- Acompanha placa metálica com logo Wurth para encaixe na parte superior.Aplicações:- Organização e exposição de abraçadeiras metálicas diversas.Principais Vantagens:- Fácil armazenagem;- Melhor visualização e organização do produto;- Praticidade.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/15.05.0010/15.05.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 15.05.0010
Referências: Busca: 4099618246203
| Código interno | 0539312415 |
| SKU | 0539312415 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,200 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Largura | 31,5cm |
| Altura | 24cm |
| Comprimento dos Ganchos | 15,1cm |
Largura: 31,5cm | Altura: 24cm | Comprimento dos Ganchos: 15,1cm
Este produto ainda não possui avaliações.