Wurth
Display de Brocas Pequeno
Cód: 5995501074 · EAN: 4065746717144 · Un: UN
DISPLAY DE BROCAS PEQUENO WURTH
Em estoque
R$ 412,59
em até 12x de R$ 34,38 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para exposição de brocas como HSS, HSSCO, Concreto, Encaixe Rápido, Encaixe Rápido 2 Pontas, Chata Madeira, 3 Pontas Madeira, Geometrik...
Características:
- Produzido em poliestireno de alto impacto;
- Visor em termoplástico altamente resistente e durável;
- Com 2 bandejas para brocas, totalizando 11 compartimentos;
- Medida total do display: 25,5 x 21 x 34 cm (CxLxA)
Principais Vantagens:
- Organização;
- Segurança;
- Limpeza;
- Exposição.
Referências: Busca: 4065746717144
| Código interno | 5995501074 |
| SKU | 5995501074 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,606 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Largura: 21cm | Comprimento: 25,5cm | Altura: 34cm | Exposição: Balcão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.