Wurth
Display Expositor de Palheta Para-Brisa
Cód: 0707200300 · EAN: 7891799505684 · Un: UN
DISPLAY PALHETA DE PARA-BRISA CHAO
Em estoque
R$ 414,84
em até 12x de R$ 34,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Display expositor palheta de para-brisa para organização e exposição no ponto de venda.
Características:
- Estrutura metálica em aço carbono;
- Testeira Wurth;
- 20 ganchos;
- Acomoda aproximadamente 80 palhetas. Importante;
- Não acompanha palhetas. Garantia;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Condição de exposição:
- Expor em local seco e longe de fontes de calor.
Principais Vantagens:
- Organização;
- Destaque no ponto de venda.
Referências: Busca: 7891799505684
| Código interno | 0707200300 |
| SKU | 0707200300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,692 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 27,5 cm |
| Comprimento | 139,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Dimensões: 1350 x 690 x 350mm | Produtos Associados: Palhetas de para-brisa; Limpa para-brisa; Water Off; Antiembaçante | Composições: Unitário | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.