
Wurth
DOBRAD PREMIUM PN 90
Cód: 068309035 · EAN: 7891799452322 · Un: UN
DOBRAD PREMIUM PN 90 - 35MM
Em estoque
R$ 32,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,27 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrições do Produto:
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 30.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Abertura e fechamento em 1 estágio;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Slide-On;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço H0
- Slide On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Ângulos diversos de abertura.
A Dobradiça PN 35 mm angular é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 30.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Abertura e fechamento em 1 estágio;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Slide-On;
- Calço H0 acompanha a dobradiça;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.
Do Calço H0
- Slide On;
- Calço H0 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24hs de resistência em câmara salina (Salt Spray);
- Ângulos diversos de abertura.
Família: NÃO INFORMADO
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799452322
| Código interno | 068309035 |
| SKU | 068309035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Modelo | 90 |
MODELO: 90 | Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 90º | Calço: H0 de montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composição: Dobradiça, Parafusos e Capa | Diâmetro do caneco: 35mm | Material: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Slide-On | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.