
Wurth
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 35MM 165
Cód: 0683140023 · EAN: 7891799486020 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 165° 35MM
Em estoque
R$ 308,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 30,87 por unidade)
em até 12x de R$ 25,72 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Dobradiça Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Calço H2 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação.
Informações Técnicas:
Do Braço
Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Do Calço:
- Clip-On;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24 horas de resistência câmara salina (salt spray);
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Dobradiça Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Onde existam necessidades especiais de abertura das portas.
Características:
- 50.000 ciclos de abertura;
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo;
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Calço H2 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Espessura da Chapa;
- 45º - 1,1mm;
- 90° - 1,0mm;
- 165º - 1,5mm;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.
Importante:
Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação.
Informações Técnicas:
Do Braço
Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Do Calço:
- Clip-On;
- Calço H2 de montagem tipo cruz;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado.
Aplicações:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.
Principais Vantagens:
- 50 mil ciclos de abertura;
- 24 horas de resistência câmara salina (salt spray);
- Fechamento amortecido;
- Excelente design e acabamento.
Família: 06.02.1955
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799486020
| Código interno | 0683140023 |
| SKU | 0683140023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,191 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Modelo | 165 |
MODELO: 165 | Acabamento: Niquelado | Ângulo de Abertura: 90° | Calço: H2 de montagem tipo cruz | Compatibilidade: Chapas de 15 a 23mm de espessura | Composição: Dobradiça, Parafusos e Capa | Diâmetro do caneco: 35mm | Material: Aço Laminado a Frio | Produtos Associados: Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria | Restrições de Uso: Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB | Sistema: Clip-On | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.