
ELETRODO E6013 5KG 3,2 mm
ELETRODO E6013 3,2MM 5KG
Descrição do Produto:O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.Aplicações:- O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².Principais Vantagens:- Excelente soldabilidade;- Fácil remoção da escória;- Solda em todas posições.
Referências: Busca: 4061975920546
| Código interno | 0982100326 |
| SKU | 0982100326 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,130 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Diâmetro | 3,2 mm mm |
| Composições | Embalagem com 5kg |
| Aplicações | Solda de Aço Carbono |
| Norma | ASME SFA 5.1 |
| Tipo | E6013 |
| Comprimento Total | 350mm |
| Faixa de Corrente | 90 - 140 A |
| Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar