
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão
ENGATE RAPIDO 1/4 ROSCA FEMEA
Descrição:
- Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática);
- Padrão Standard. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar);
- Capacidade máxima de passagem do ar no Níple: 2000 l/min.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.
Principais Vantagens:
- Sistema Quick Action (praticidade);
- Durabilidade;
- Fluxo de ar contínuo e estável;
- Os niples acompanham veda rosca químico na peça.
Referências: Busca: 4056807092294
| Código interno | 0699201140 |
| SKU | 0699201140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,111 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.