


Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 3/8" NPT
ENGATE RAPIDO 3/8 ROSCA FEMEA ALTA VAZAO
Utilizado para uma conexão rápida e segura entre a ferramenta e a linha de ar comprimido (pneumática);
- Possui alta vazão que proporciona melhor passagem de ar e rendimento. Sistema Quick Action, que permite engate/desengate rápido e com facilidade Caracterísitca ;
- Fabricado em aço;
- Pressão de trabalho: 290 psi (20 Bar);
- Capacidade máxima de passagem do ar no niple: 2500 l/min.
Aplicações:
- Utilizado em sistemas de ar comprimido, equipamentos de pintura e lubrificação, bicos para encher pneus, pulverizadores, rodo calibradores e ferramentas pneumáticas.
Principais Vantagens:
- Alta Vazão;
- Sistema Quick Action: (praticidade);
- Durabilidade;
- Fluxo de ar contínuo e estável;
- Os niples acompanham veda rosca químico na peça.
Referências: Busca: 4056807211411
| Código interno | 0699201380 |
| SKU | 0699201380 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Descrição | Engate Fêmea 3/8" NPT |
Este produto ainda não possui avaliações.