
Wurth
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150 mm
Cód: 0714691207 · EAN: 7891799473341 · Un: UN
ESCOVA CIRCULAR ARAME ONDULADO ACO 150MM
Em estoque
R$ 86,59
em até 3x de R$ 28,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).
Aplicações:
- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.
Modo de Usar:
- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza
Referências: Busca: 4061975964618 | Busca: 7891799473334 | Busca: 7891799473341
| Código interno | 0714691207 |
| SKU | 0714691207 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,522 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 150 mm mm |
DIÂMETRO: 150 mm | Aplicação: Aço Carbono | Bitola: 30mm (diâmetro) | Diâmetro Externo: 150mm - 6" | Diâmetros: 1/2"-3/4"-7/8"-5/8"-1" (anéis de redução) | Espessura: 17mm | Material: Aço | Produtos Associados: Furadeira; Retifica reta; EPI's; Óculos de segurança | Rotação Máxima: 8000 RPM | Tipo do Arame: Ondulado | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
