
Wurth
ESCOVA MANUAL CABO MADEIRA ACO 3FIL
Cód: 0697900018 · EAN: 4061975998064 · Un: UN
ESCOVA MANUAL CABO MADEIRA ACO 3FIL
Em estoque
R$ 23,11
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.Características:- Disponível em 2 versões: ;- Cabo de Plástico;- Cabo de Madeira.Aplicações:- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.Principais Vantagens:- Excelente durabilidade;- Alto poder de limpeza.
Referências: Busca: 4061975998064
| Código interno | 0697900018 |
| SKU | 0697900018 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,112 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Aço Carbono |
| Características | 3 Fileiras |
| Cerdas | Aço |
| Tipo de Cabo | Madeira |
| Modelo | CABO MADEIRA ACO 3FIL |
Aplicações: Aço Carbono | Características: 3 Fileiras | Cerdas: Aço | Composições: Unitário | Tipo de Cabo: Madeira | MODELO: CABO MADEIRA ACO 3FIL
Este produto ainda não possui avaliações.