
Wurth
ESCOVA MANUAL CB PLASTICO ACO 260X140MM
Cód: 0697900009 · EAN: 4061975970305 · Un: UN
ESCOVA MANUAL CB PLASTICO ACO 260X140MM
Em estoque
R$ 21,33
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.Características:- Disponível em 2 versões: ;- Cabo de Plástico;- Cabo de Madeira.Aplicações:- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.Principais Vantagens:- Excelente durabilidade;- Alto poder de limpeza.
Referências: Busca: 4061975970305
| Código interno | 0697900009 |
| SKU | 0697900009 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Aço Carbono |
| Medidas | 260 x 140mm |
| Cerdas | Aço |
| Tipo de Cabo | Plástico |
| Modelo | CB PLASTICO ACO 260X140MM |
Aplicações: Aço Carbono | Cerdas: Aço | Composições: Unitário | Medidas: 260 x 140mm | Tipo de Cabo: Plástico | MODELO: CB PLASTICO ACO 260X140MM
Este produto ainda não possui avaliações.