
Wurth
ESCOVA ROTATVA CILIN P/ FURAD/PARAF 8CM ROTATIVA 12CM
Cód: 0891350012 · EAN: 4099618824050 · Un: UN
ESCOVA ROTATIVA P/ FURAD/PARAF 12CM
Em estoque
R$ 33,32
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Escovas de limpeza profissional desenvolvidas para serem acopladas a uma furadeira, proporcionando uma ação rotativa eficiente para limpeza profunda de diversas áreas do veículo sem danificar superfícies delicadas.Características:- Fabricado com plástico de alta resistência e cerdas de nylon;- Base metálica hexagonal de 1/4" conectando-se facilmente sem a necessidade de ferramentas adicionais;- Compatível com os mandris padrão do mercadoAplicações:- Ideal para a limpeza de estofados e tecidos, removendo sujeira, poeira e manchas;- Também é excelente para tapetes automotivos, limpeza de rodas, pneus, para-lamas e limpeza geral do veículo.Principais Vantagens:- Diversos tamanhos para as mais diferentes aplicações;- Cerdas em Nylon;- Adaptada para furadeiras;- Base plástica reforçada.
Família: 05.05.0106 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2026/05.05.0106/05.05.0106_ESCOVAS%20ROTATIVAS%20PARA%20LIMPEZA%20DE%20PNEUS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618824050
| Código interno | 0891350012 |
| SKU | 0891350012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,160 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 12 cm mm |
| Tipo | Escova de base plana |
| Modelo | ROTATIVA 12CM |
Tipo: Escova de base plana | Diâmetro: 12 cm | MODELO: ROTATIVA 12CM
Este produto ainda não possui avaliações.