
ESCOVA ROTATVA CILIN P/ FURAD/PARAF 8CM ROTATVA CILIN 8CM
ESCOVA ROTATVA CILIN P/ FURAD/PARAF 8CM
Descrição do Produto:Escovas de limpeza profissional desenvolvidas para serem acopladas a uma furadeira, proporcionando uma ação rotativa eficiente para limpeza profunda de diversas áreas do veículo sem danificar superfícies delicadas.Características:- Fabricado com plástico de alta resistência e cerdas de nylon;- Base metálica hexagonal de 1/4" conectando-se facilmente sem a necessidade de ferramentas adicionais;- Compatível com os mandris padrão do mercadoAplicações:- Ideal para a limpeza de estofados e tecidos, removendo sujeira, poeira e manchas;- Também é excelente para tapetes automotivos, limpeza de rodas, pneus, para-lamas e limpeza geral do veículo.Principais Vantagens:- Diversos tamanhos para as mais diferentes aplicações;- Cerdas em Nylon;- Adaptada para furadeiras;- Base plástica reforçada.
Referências: Busca: 4099618824081
| Código interno | 0891350128 |
| SKU | 0891350128 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,080 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 8 cm mm |
| Tipo | Escova com cerdas laterais |
| Modelo | ROTATVA CILIN 8CM |
Este produto ainda não possui avaliações.