
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES LATAO 75 mm
Cód: 0714691209 · EAN: 7891799473365 · Un: UN
ESCOVA TACA C/ ARAMES LATAO 75MM
Em estoque
R$ 25,15
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Disponível em 2 materiais:
- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.
Aplicações
- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.
Modo de usar:
- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Escova tipo copo com arames ondulados para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Disponível em 2 materiais:
- Aço - Utilizado em aço temperado, carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.
Aplicações
- Limpeza interna de orifícios, tubulações e superfícies irregulares;
- Limpeza de pequenas superfícies;
- Eliminação de rebarbas;
- Limpeza de resíduos de combustão;
- Limpeza e acabamento de moldes;
- Trabalhos de acabamento.
Modo de usar:
- Respeitar a rotação recomendada no uso em furadeiras e retíficas;
- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Referências: Busca: 7891799473365
| Código interno | 0714691209 |
| SKU | 0714691209 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,132 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,8 cm |
| Comprimento | 14,2 cm |
| Diâmetro | 75 mm mm |
DIÂMETRO: 75 mm | Aplicação: Aço Inox | Cerdas: Latão Ondulado | Composição: Unitário | Diâmetro: 75mm - 3" | Haste: 6mm - 1/4" | Rotação Máxima: 4500 RPM | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.



