
Wurth
ESCOVA VED S/ ADES PRETA 5X10MM 400M
Cód: 0689905010 · EAN: 4099618986369 · Un: UN
ESCOVA VED S/ ADES PRETA 5X10MM 400M
Em estoque
R$ 264,58
em até 10x de R$ 26,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.
Características:
- Disponível nas cores cinza e preta;
- Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
- Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
- A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.
Aplicações:
- Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.
Características:
- Disponível nas cores cinza e preta;
- Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;
- Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;
- A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.
Aplicações:
- Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
Referências: Busca: 4099618986369
| Código interno | 0689905010 |
| SKU | 0689905010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,776 kg |
| Altura | 27,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 1 Rolo de 400M |
| Largura | 5mm (W) |
| Altura | 10mm (H) |
| Sistema | Encaixe |
Altura: 10mm (H) | Cor: Preto | Largura: 5mm (W) | Sistema: Encaixe | Tamanho: 1 Rolo de 400M
Este produto ainda não possui avaliações.