
ESCOVA VED S/ ADES PRETA 50M 5 mm 6 mm
ESCOVA VED S/ ADES PRETA 5X6MM 50M
Descrição do Produto:Escova de vedação para perfis de alumínio e PVC, tanto em portas como janelas. Indicado para isolação, de forma a evitar a passagem de luz, correntes de ar, poeira ou outros tipos de contaminantes que possam vir do exterior para o interior através de frestas existentes. A pelúcia é inserida no interior do perfil de alumínio da janela/porta, atuando como um isolante.Características:- Disponível nas cores cinza e preta;- Cerdas em tecido que se movem independentes umas das outras, garantindo o isolamento hermético, mesmo que em superfícies irregulares. São sujeitas a processos de texturização e tratamentos térmicos, que lhes confere elevadas propriedades de resistência e permite manter seu formato original por mais tempo;- Os filamentos (cerdas) são unidos por fita de polipropileno que proporciona flexibilidade adequada e elevada durabilidade. O material da fita previne ainda a formação de bolor além de não ser corrosivo;- A escova de vedação é revestida em silicone de modo a repelir a água e garantir a resistência aos raios UV.Aplicações:- Perfis de alumínio e PVC em portas e janelas.
Referências: Busca: 4099618267772
| Código interno | 0689380252 |
| SKU | 0689380252 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,260 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Diâmetro | 5 mm mm |
| Cor | Preto |
| Tamanho | 1 Rolo de 50M |
| Comprimento | 6 mm |
| Largura | 5mm (W) |
| Altura | 6mm (H) |
| Sistema | Encaixe |
Este produto ainda não possui avaliações.