
Wurth
Esmerilhadeira Angular 4.1/2" (115mm) - 1000W 220 V
Cód: 5717115220 · EAN: 4099618921711 · Un: UN
ESMERILHADEIRA 115MM 1000W 220V WEP1000
Em estoque
R$ 1.091,64
em até 12x de R$ 90,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.Características:- Motor de 1.000 W;- Ótimo balanceamento e design compacto;- 2 posições para o punho adicional;- Módulo de arranque lento, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;- Capa de proteção do disco;- Interruptor deslizante de segurança;- Botão trava do eixo para troca do disco;- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.Acessórios inclusos:- Punho adicional;- Chave para troca do disco;- Capa de proteção do disco;- Flange;- Porca.Restrições de Uso:- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;- Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;- Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;- Nunca utilizar discos danificados;- Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento;- Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água;- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.Modo de Usar:- Ler atentamente o manual de instruções.Principais Vantagens:- Potente motor de 1.000 W;- Baixo índice de aquecimento;- Rendimento e velocidade constante;- Design compacto e ergonômico;- Fácil troca da escova de carvão;- Menor nível de ruído e vibração;- 03 posições para o punho adicional. Informações de segurança ;- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;- Segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste;- Manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta;- Sempre utilizar EPI's adequados ao trabalho executado;- Manter as pessoas a uma distância segura do local de trabalho;- Sempre que outra pessoa entrar em seu local de trabalho, ela deve utilizar EPI's;- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
Família: 09.01.0052 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/09.01.0052/09.01.0052.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618921711
| Código interno | 5717115220 |
| SKU | 5717115220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 6,430 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Tensão | 220 V V |
| Potência | 1000W W |
| Peso | 1,6 Kg |
| Comprimento do Cabo | 1,9 m |
| Diâmetro do Disco | 4.1/2" (115 mm) |
| Classe de Proteção | II / |
| Eixo | M14 |
| Número de Rotações | 11.000 min-¹ (Sem carga) |
Classe de Proteção: II / | Comprimento do Cabo: 1,9m | Diâmetro do Disco: 4.1/2" (115 mm) | Eixo: M14 | Número de Rotações: 11.000 min-¹ (Sem carga) | Peso: 1,6 Kg | Potência: 1000W | TENSÃO: 220 V
Este produto ainda não possui avaliações.