
Wurth
ESPIGAO FIXO MACHO ESC 1/4 5/16
Cód: 0699102 · EAN: 7891799023126 · Un: UN
ESPIGAO FIXO MACHO 1/4X5/16 ESC
Em estoque
R$ 52,85
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 10,57 por unidade)
em até 2x de R$ 26,43 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição de produto
Espigão macho de redução.
Características
- Produzido em aço;
- Disponível em diversos diâmetros.
Aplicação
- Espigão fixo pode ser utilizado nas mangueiras de redes de ar.
Espigão macho de redução.
Características
- Produzido em aço;
- Disponível em diversos diâmetros.
Aplicação
- Espigão fixo pode ser utilizado nas mangueiras de redes de ar.
Família: 10.02.0120
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799023126
| Código interno | 0699102 |
| SKU | 0699102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Comprimento | 5/16 |
COMPRIMENTO: 5/16 | DIÂMETRO: 1/4 | Material: Aço | Medida: 1/4" (rosca npt) x 5/16" (mangueira) | Produtos Associados: Mangueira; Lubrifil; Máquinas pneumáticas | Sinônimo: Espigão para Mangueira, Emenda | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.