
Wurth
ESPIRAL CABO ELETRICO PRETO 1/4
Cód: 050200214 · EAN: 7891799017538 · Un: UN
ESPIRAL CABO ELETRICO PRETO 1/4X1M
Em estoque
R$ 103,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 10,38 por unidade)
em até 4x de R$ 25,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.
Características:
- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.
Aplicações:
- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU's e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.
Principais Vantagens:
- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Espiral flexível para a organização de fios e cabos elétricos.
Características:
- Fabricado em polietileno;
- Grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção;
- Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada original;
- Possuem diâmetros expansíveis. Assim a bitola a ser utilizada depende da quantidade de cabos a serem alojados (vide dados técnicos);
- Temperatura de utilização -40° a +80°C.
Aplicações:
- Os organizadores de cabos e fios são utilizados em painéis de comando, informática onde acomoda de forma organizada a fiação de CPU's e fios externos como mouse, teclado e também fios de câmeras de circuito interno, fios de tvs, dvds, video-games, etc;
- Permite agrupar, proteger e organizar fios e cabos elétricos e de dados.
Principais Vantagens:
- Flexível;
- Diâmetro expansível.
Família: 07.01.0120
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799017538
| Código interno | 050200214 |
| SKU | 050200214 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Cor | PRETO |
COR: PRETO | DIÂMETRO: 1/4 | Composição: Embalagem com 10m | Cor: Preto | Diâmetro de amarração: 5,0 a 50,0mm | Diâmetro Interno: 6,4mm | Diâmetro: 1/4" | Espessura do Elo: 0,9mm | Largura do Elo: 8,2 | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Abraçadeira Nylon; Anilha de identificação; Fast Clip | Sinônimo: Organizador de Cabos, Spiraduto, Organizador de Fios | Temperatura de Utilização: -40° a +80°C | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.