Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Esticador Tipo Cunha Preto
Wurth

Esticador Tipo Cunha Preto

Cód: 0972101081 · EAN: 4099618733383 · Un: UN

ESTICADOR TIPO CUNHA PRETO

Em estoque
R$ 534,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 2,67 por unidade)
em até 12x de R$ 44,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O Esticador tipo Cunha com abertura lateral é especialmente projetado para a instalação de cabos de fibra óptica em redes FTTH GPON ou EPON. Ele consiste em uma cunha de plástico que pressiona a capa do cabo sem causar danos à fibra óptica interna, assegurando uma conexão segura entre o cabo do poste e a residência do assinante.

Características:

- Compatibilidade: Cabo flat, Fibra Óptica, Mini Drop, FTTH;
- Composição do gancho: aço galvanizado a fogo;
- Formato do gancho: J;
- Base: plástica;
- Cor: preto;
- Similar aos modelos utilizados pelas operadoras de telefonia.

Aplicações:

- Este esticador é ideal para provedores de internet que buscam realizar instalações de fibra óptica com qualidade em redes externas, sejam urbanas ou rurais;
- Pode ser fixado em suportes DMP e isoladores, proporcionando uma conexão confiável e duradoura.

Principais Vantagens:

- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Sua alta qualidade e acabamento o tornam uma escolha confiável.
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Família: 07.06.0070

Referências: Busca: 4099618733383

Código interno0972101081
SKU0972101081
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,500 kg
Altura18,0 cm
Largura42,0 cm
Comprimento46,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composições: Embalagem com 200 Unidades | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.