Wurth
Estilete de Acionamento Rápido
Cód: 071566 012 · EAN: 4068362059544 · Un: UN
ESTILETE DE ACIONAMENTO RAPIDO
Em estoque
R$ 60,43
em até 2x de R$ 30,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acionamento rápido para avanço e retorno da lâmina.Características:- Cabo e gatilho fabricados em nylon reforçado com fibra de vidro;- Botão de travamento para armazenamento e fixação segura da lâmina;- Lâminas de troca rápida e sem ferramentas;- Cabo e gatilho em nylon reforçado com fibra de vidro;- Abertura máxima da lâmina: 22 mm;- Lâmina compatível: Lâmina trapezoidal (0,6 x 60 mm).Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos. Lâmina extremamente afiada para cortes precisos, mesmo em tiras finas. Ideal para papel, filme e materiais finos.Principais Vantagens:- Segurança devido ao acionamento e recuo rápido da lâmina;- Corpo reforçado com fibra de vidro;- Botão de travamento para posicionamento da lâmina.
Família: 08.06.0035 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-02-2026/08.06.0035/08.06.0035_ESTILETE%20DE%20ACIONAMENTO%20RAPIDO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362059544
| Código interno | 071566 012 |
| SKU | 071566 012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,355 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Materiais | Plástico Bicomponente (estilete) |
| Comprimento | 145mm |
| Abertura Máxima | 22 mm |
| Comprimento da Lâmina | 60 mm |
| Medida do Cabo | 60 mm (área de alavanca de acionamento |
Abertura Máxima: 22 mm | Comprimento da Lâmina: 60 mm | Comprimento: 145mm | Materiais: Plástico Bicomponente (estilete) | Medida do Cabo: 60 mm (área de alavanca de acionamento
Este produto ainda não possui avaliações.