Wurth
Estilete Premium 18 x 170mm
Cód: 071566 295 · EAN: 4099618086885 · Un: UN
ESTILETE PREMIUM
Em estoque
R$ 98,64
em até 3x de R$ 32,88 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acompanha 3 lâminas extras (Lâmina Black)..Características:- Corpo fabricado em material plástico bicomponente resistente a impactos;- Compatível com lâminas de estilete com largura 18mm;- Formato ergonômico para melhor aderencia as mãos;- Possui sistema automático de segurança para liberação ou travamento da lâmina;- Guia de lâmina robusta em aço inoxidável.Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos. Lâmina extremamente afiada para cortes precisos, mesmo em tiras finas. Ideal para papel, filme e materiais finos.Modo de Usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Restrições de Uso:- Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não estiver em uso;- Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do corpo;- Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda;- Manter a ferramenta fora do alcance de crianças.Importante:- A lâmina altamente afiada (Black Blade) é vendida como item avulso para reposição.Principais Vantagens:- Empunhadura ergonômica e confortável;- Resistente ao impacto;- Fácil de substituir as lâminas;- Acompanha 3 lâminas extras (Lâmina Black).
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-09-2025/08.06.0018/08.06.0018%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 03.01.0016
Referências: Busca: 4099618086885
| Código interno | 071566 295 |
| SKU | 071566 295 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Comprimento | 170mm |
| Corpo | fabricado em material plástico bicomponente |
| Acompanha | 3 lâminas extra afiadas (Lâmina Black) |
| Largura da Lâmina | 18mm |
Comprimento: 170mm | Corpo: fabricado em material plástico bicomponente | Acompanha: 3 lâminas extra afiadas (Lâmina Black) | Largura da Lâmina: 18mm
Este produto ainda não possui avaliações.