
Wurth
Estilete Universal
Cód: 071566 915 · EAN: 4058794285987 · Un: UN
ESTILETE UNIVERSAL 9MM
Em estoque
R$ 18,85
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corteCaracterísticas:- Dispositivo para quebra da lâmina;- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;- Corpo em ABS resistente ao impacto;- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.Modo de Usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Principais Vantagens:- Empunhadura ergonômica;- Resistente ao impacto;- Fácil substituição da lâmina;- Alta durabilidade;- Acompanha 2 lâminas.
Família: 08.06.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-03-2023/08.06.0010/08.06.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794285987
| Código interno | 071566 915 |
| SKU | 071566 915 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,037 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Composições | Acompanha 2 Lâminas |
| Materiais | ABS |
| Medida | 9mm |
Composições: Acompanha 2 Lâminas | Materiais: ABS | Medida: 9mm
Este produto ainda não possui avaliações.
