

Wurth
Estilete Universal Heavy Duty 176mm
Cód: 071566 016 · EAN: 4050641445049 · Un: UN
ESTILETE UNIVERSAL HEAVY DUTY 176MM
Em estoque
R$ 152,03
em até 6x de R$ 25,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete com corpo metálico, indicado para operações de corte e acabamento, para trabalhos que requerem um corte preciso e contínuo em materiais de grande resistência e que exigem esforço do usuário e pressão sobre a lâmina.Características:- Empunhadura ergonômica e confortável;- Compartimento para armazenar 10 lâminas de reposição;- Corpo em Alumínio injetado e empunhadura emborrachada;- Botão lateral para troca rápida da lâmina;- 3 posições para profundidade do corte;- Troca automática de lâminas sem risco de acidentes.Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados.Modo de usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Principais Vantagens:- 3 posições para profundidade de corte;- Empunhadura ergonômica e confortável;- Recomendado para cortes com grande pressão / esforço;- Troca automática de lâminas;- Compartimento para 10 lâminas;- Acompanha 10 lâminas.
Família: 08.06.1930 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/071566_016.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641445049
| Código interno | 071566 016 |
| SKU | 071566 016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,260 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Alumínio |
| Aplicações | Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados |
| Comprimento Total | 176mm |
| Cabo | Emborrachado |
| Lâmina | Acompanha 10 Lâminas de 61mm |
| Modelo | ESTILETE |
Aplicações: Uso geral em processos de corte e acabamento de serviços pesados | Cabo: Emborrachado | Comprimento Total: 176mm | Lâmina: Acompanha 10 Lâminas de 61mm | Materiais: Alumínio | MODELO: ESTILETE
Este produto ainda não possui avaliações.
