
Wurth
Estrutela 1,05 x 50m
Cód: 0519015050 · EAN: 4099618968112 · Un: UN
ESTRUTELA TELA REFORCO 1,05M X 50M
Em estoque
R$ 665,36
em até 12x de R$ 55,45 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.Características:- Fácil manuseio;- Excelente resistência à tração;- Resistente ao ataque de cimento e cal;- Reduz o consumo de impermeabilizantes.Aplicações:- Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU´s e selantes acrílicos;- Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações;- Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.Modo de Usar:- Meça e corte a ESTRUTELA na dimensão desejada;- Aplique a ESTRUTELA sob a primeira camada do produto ainda úmido, ou conforme a orientação do produto aplicado, quando houver;- Evite que a tela fique corrugada e descolada. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante ou selante secar bem, corte a tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a mesma.Principais Vantagens:- Rapidez no trabalho;- Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações;- Alta durabilidade;- Distribui as tensões uniformemente;- Produto maleável e resistente.
Família: 12.08.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-11-2025/12.08.0020/12.08.0020_Estrutela%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618968112
| Código interno | 0519015050 |
| SKU | 0519015050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,360 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 100,0 cm |
| Composições | 100% poliéster com tratamento em PVC |
| Cor | Branco |
| Espessura | 0,22mm |
| Conteúdo | 1 tela com 1,05 m x 50m |
| Dimensões | 3,5 x 3,5mm |
| Resistência ao Rasgo | 14,53Kgf |
| Gramatura | 53,33 g/m² |
| Alongamento na Força Máxima | 21,19% |
| Força Máxima de Ruptura | 36,23Kgf |
Alongamento na Força Máxima: 21,19% | Composições: 100% poliéster com tratamento em PVC | Conteúdo: 1 tela com 1,05 m x 50m | Cor: Branco | Dimensões: 3,5 x 3,5mm | Espessura: 0,22mm | Força Máxima de Ruptura: 36,23Kgf | Gramatura: 53,33 g/m² | Resistência ao Rasgo: 14,53Kgf
Este produto ainda não possui avaliações.